- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 吊・支持金具
- 250a uバンドのおすすめ人気ランキング
250a uバンドのおすすめ人気ランキング
2026/02/22更新113件の「250a uバンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「300A Uバンド」、「スパイラルダクト 固定金具」、「50a uバンド」などの商品も取り扱っております。
平板とボルトの結合部は「40A~100Aはかしめ」「125A~150Aは溶接」になります。
用途耐火二層管(FDP)用Uバンド。
仕上
電気亜鉛メッキ
平板とボルトの結合部は、「15A~32A・125A~150A」は溶接、「40A~100A」はかしめになります。
用途ステンレス鋼管(厚肉管)用。
材質
SUS304
種類
Uバンド
ステンレス鋼管(厚肉管)用のUボルト。SUS304製。
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
ヘッダー固定用
仕様
ヘッダー固定用
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
横配管、立て配管にも利用できます。
用途SGP管用締め付け金具に。
付属品
3/8ナット×2個
材質
ステンレス(SUS304)
寸法d(mm)
W3/8
寸法t(mm)
2.0
バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。
用途スパイラルダクトを振れ止めする平板鋼板製金具
材質
SUS304
寸法C(mm)
45
ボルト径d
W3/8
板厚t(mm)
1.5
板幅(mm)
32
横配管、立て配管にも利用できます。
用途SGP管用振れ止め金具に。
付属品
3/8ナット×2個
材質
スチール(溶融亜鉛メッキ)
寸法d(mm)
W3/8
寸法t(mm)
2.3
付属品
鉄製ナット・スプリングワッシャ(2個)
材質/仕上
鉄/ユニクロメッキ
スパイラルダクト管用のUバンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質
電気亜鉛めっき
ねじ径
W3/8
寸法t(mm)
1.6
寸法S(mm)
40
寸法C(mm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。
用途SGP配管等を振れ止めする平板鋼板製金具
材質
SUS304
材質
ステンレス
付属品
ステンレス製ナット・スプリングワッシャ(2個)
バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。
用途スパイラルダクトを振れ止めする平板鋼板製金具
材質
ユニクロメッキ
寸法C(mm)
45
ボルト径d
W3/8
板厚t(mm)
1.6
板幅(mm)
32
SGP管用のUバンド。150AまでのVP管にもご使用できます。溶融亜鉛めっき仕上げ。
材質
溶融亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の受け台の支持具です。
常時使用温度-110℃~+100℃。
配管流体温度+120℃までは支持強度を保持しますが、長期の使用では変色等が発生することがあります。
材質(金具)
ユニクロ
バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。
用途SGP配管等を振れ止めする平板鋼板製金具
材質
ユニクロメッキ
SGP管用のUボルト
用途SGP管一般用
U型の形に曲げて使用することにより、壁面や床面にパイプ等を固定することができます。
用途壁面・床面・柱へのパイプ等の固定金具として。
材質
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
架台への固定が可能です。
材質
ステンレス
厚さt(mm)
2
ボルト穴径(Φmm)
11
締め付け幅(mm)
25
材質
鉄
表面処理
ドブ
ねじ山種類
メートル並目
壁面・床面・地面への固定金具です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
付属品
円プレート、丸ワッシャー2個、六角ナット2個
材質
ステンレス(SUS304)